Motion
E7P-20TUI-84SB
Ralentí de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA E, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 7 pulg., ancho de banda de 84 pulg.
Artículo MI #04028275
No. Fabricante E7P-20TUI-84SB
Price$4,161.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización de impacto desigual: clasificación CEMA E, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 7 pulg., ancho de banda de 84 pulg.
Artículo MI #04028275
No. Fabricante E7P-20TUI-84SB
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
Price$4,161.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20 °
  • Belt Width  
    84 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    93 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    87-3/4 pulg.
  • Longitud total
    97-3/8 pulg.
  • Roll Diameter  
    7 pulg.
  • Altura del rodillo
    14-3/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    71.75 pulg.
  • Peso
    496.55 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    14-1/2 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto desigual del depósito
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-20TUI-84SB TU84TUW36 IDL TR IMP UNEQ
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

Los clientes también compraron