Motion
HE6-R-48SB
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04028430
No. Fabricante HE6-R-48SB
Precio799.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #04028430
No. Fabricante HE6-R-48SB
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
Precio799.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    52 pulg.
  • Longitud total
    60-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    52 pulg.
  • Peso
    109.21 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE6-R-48SB 1/4 ALENTADOR DE DEVOLUCIÓN DE PARED
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes