Motion
HE6-20TE-96SB
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 20 °, Diámetro de rollo de 6 in, 96 in Ancho de banda
Artículo MI #04028484
No. Fabricante HE6-20TE-96SB
Price$2,596.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 20 °, Diámetro de rollo de 6 in, 96 in Ancho de banda
Artículo MI #04028484
No. Fabricante HE6-20TE-96SB
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
Price$2,596.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20 °
  • Belt Width  
    96 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    105 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    99-1/2 pulg.
  • Longitud total
    108-3/4 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    23-5/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33-3/4 pulg.
  • Peso
    387.69 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    14-1/2 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE6-20TE-96SB 1/4 POLEA GUÍA DE ARRASTRE DE PARED
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes