Motion
HE6-20TESA-48SB
Ralentí de conducción equivalente autoalineable: clasificación CEMA E, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04028487
No. Fabricante HE6-20TESA-48SB
Precio2,393.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de conducción equivalente autoalineable: clasificación CEMA E, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 6 pulg., ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04028487
No. Fabricante HE6-20TESA-48SB
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
Precio2,393.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    53-7/16 pulg.
  • Longitud total
    59-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    17-7/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17-3/4 pulg.
  • Peso
    261.86 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro de autoalineador igual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE6-20TESA-48SB 1/4 PARED SA RALENTÍ
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"