Motion
HE6-35TE-66SB
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rollo de 6 in, 66 in Ancho de banda
Artículo MI #04028510
No. Fabricante HE6-35TE-66SB
Price$1,875.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rollo de 6 in, 66 in Ancho de banda
Artículo MI #04028510
No. Fabricante HE6-35TE-66SB
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
Price$1,875.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    35 °
  • Belt Width  
    66 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    75 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    63-3/4 pulg.
  • Longitud total
    79-7/8 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    25-1/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    23-3/4 pulg.
  • Peso
    257.42 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • End Roll Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE6-35TE-66SB 1/4 POLEA GUÍA DE ARRASTRE DE PARED
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes