Motion
HE6-35TE-72SBSQ
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rollo de 6 in, 72 in Ancho de banda
Artículo MI #04028512
No. Fabricante HE6-35TE-72SBSQ
Precio1,837.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rollo de 6 in, 72 in Ancho de banda
Artículo MI #04028512
No. Fabricante HE6-35TE-72SBSQ
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
Precio1,837.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    69 pulg.
  • Longitud total
    85-7/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    26-7/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    25-3/4 pulg.
  • Peso
    283.69 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE6-35TE-72SBSQ 1/4 POLEA GUÍA DE ARRASTRE DE PARED-S
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"