Motion
HE635TESA48SBWB
Rodillo de canal autoalineable de base ancha - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 6 pulg., Ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04028560
No. Fabricante HE635TESA48SBWB
Precio2,476.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canal autoalineable de base ancha - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rodillo de 6 pulg., Ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #04028560
No. Fabricante HE635TESA48SBWB
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
Precio2,476.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    47-7/8 pulg.
  • Longitud total
    59-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    21-7/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17.75 pulg.
  • Peso
    276.66 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Cojinete autoalineador igual a la bandeja
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE635TESA48SBWB WB-1/4 MONTAJE EN PARED SA I
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes