Motion
HE7-20TU-60SB
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA E, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 7 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #04028645
No. Fabricante HE7-20TU-60SB
Precio2,046.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA E, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 7 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #04028645
No. Fabricante HE7-20TU-60SB
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
Precio2,046.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    63-13/16 pulg.
  • Longitud total
    73-3/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Altura del rodillo
    13-15/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    57.75 pulg.
  • Peso
    215.62 lb
  • Longitud del rollo ancho
    7-1/2 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE7-20TU-60SB TU60TUW36 -1/4 UNEQ TRGH I
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"