Motion
HE7-35TE-48SB
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rollo de 7 in, 48 in Ancho de banda
Artículo MI #04028653
No. Fabricante HE7-35TE-48SB
Precio1,717.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rollo de 7 in, 48 in Ancho de banda
Artículo MI #04028653
No. Fabricante HE7-35TE-48SB
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
Precio1,717.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    47-5/16 pulg.
  • Longitud total
    62-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Altura del rodillo
    21-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17.75 pulg.
  • Peso
    198.79 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE7-35TE-48SB 1/4 POLEA GUÍA DE ARRASTRE DE PARED
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good