Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo20 °
- Ancho de la correa48 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje57 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Peso1173.00 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje12 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl EZR es un lecho deslizante ligero que se puede utilizar en la zona de carga y más allá de proporcionar un soporte continuo a lo largo de la cubeta
- Calificación CEMACEMA D
- Tipos de productosCama Impact EZR
- SerieSistema de impacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas sellado
Descripción general
- EZ Slider utiliza marcos de polea guía estándar contra impactos
- Sella los faldones en la zona de carga
- Los rodillos de impacto en la posición central del EZI mejoran la absorción de impactos
- Disponible para todos los anchos de correa
- Dimensiones estándar: se alinea con los rodillos PPI estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación