Motion
E7-20TIS-84SB
Cama de impacto deslizante TIS - CEMA con clasificación E, ángulo de 20 °, ancho de banda de 84 pulg., diámetro de rodillo de 7 pulg., largo de rodillo de 33.75 pulg., OAL de 60 pulg., cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04029251
No. Fabricante E7-20TIS-84SB
Price$32,222.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cama de impacto deslizante TIS - CEMA con clasificación E, ángulo de 20 °, ancho de banda de 84 pulg., diámetro de rodillo de 7 pulg., largo de rodillo de 33.75 pulg., OAL de 60 pulg., cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04029251
No. Fabricante E7-20TIS-84SB
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
Price$32,222.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20 °
  • Ancho de la correa
    84 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    93 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33.75 pulg.
  • Peso
    2057.00 lb

Details

  • Detalles adicionales
    PPI True Impact System (TIS) resuelve el problema de sellar los faldones y el alto impacto en la correa
  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipos de productos
    Cama Impact de TIS
  • Serie
    Sistema de impacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas sellado

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-20TIS-84SB SISTEMA DE IMPACTO
  • Absorción de impactos de acción múltiple para prolongar la vida útil del cinturón
  • Los rodillos centrales con discos cónicos ofrecen una mayor absorción de impactos
  • 1/2” UHMW grueso para sellado de zócalo
  • Fabricado con una pesada construcción de chapa gruesa de acero 1/2”
  • Monturas reforzadas para una mayor resistencia
  • Alas plegables para facilitar el mantenimiento
  • La correa de elevación ayuda a guiar los rodillos hasta su posición
  • Disponible en longitudes 2’ y 5’
  • Disponible en versión de montaje en canal