Motion
E7P35EZI36SB-5
Cama de impacto deslizante EZI - Clasificación CEMA D, ángulo de 35 °, ancho de banda de 45 pulg., 7 pulg. de diámetro de rodillo, 13 pulg. de longitud de rodillo, 60 pulg. OAL, cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04029281
No. Fabricante E7P35EZI36SB-5
Precio13,646.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cama de impacto deslizante EZI - Clasificación CEMA D, ángulo de 35 °, ancho de banda de 45 pulg., 7 pulg. de diámetro de rodillo, 13 pulg. de longitud de rodillo, 60 pulg. OAL, cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04029281
No. Fabricante E7P35EZI36SB-5
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
Precio13,646.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Ancho de la correa
    45 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13 pulg.
  • Peso
    830.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El EZI está equipado con rodillos de disco de goma que proporcionan absorción de impactos para cargas de servicio ligero a medio
  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipos de productos
    Cama EZI Impact
  • Serie
    Sistema de impacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas sellado

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-35EZI-36SB-5 5' IMPACT EZ SLIDER 36
  • EZ Slider utiliza marcos de polea guía estándar contra impactos
  • Sella los faldones en la zona de carga
  • Los rodillos de impacto en la posición central del EZI mejoran la absorción de impactos
  • Disponible para todos los anchos de correa
  • Dimensiones estándar: se alinea con los rodillos PPI estándar

También puede gustarle