Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo35 °
- Ancho de la correa36 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje45 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Diámetro del rodillo7 pulg.
- Longitud del rodillo13 pulg.
- Peso1261.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPPI True Impact System (TIS) resuelve el problema de sellar los faldones y el alto impacto en la correa
- Calificación CEMACEMA E
- Tipos de productosCama Impact de TIS
- SerieSistema de impacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas sellado
Descripción general
- Absorción de impactos de acción múltiple para prolongar la vida útil del cinturón
- Los rodillos centrales con discos cónicos ofrecen una mayor absorción de impactos
- 1/2” UHMW grueso para sellado de zócalo
- Fabricado con una pesada construcción de chapa gruesa de acero 1/2”
- Monturas reforzadas para una mayor resistencia
- Alas plegables para facilitar el mantenimiento
- La correa de elevación ayuda a guiar los rodillos hasta su posición
- Disponible en longitudes 2’ y 5’
- Disponible en versión de montaje en canal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación