Especificaciones
Dimensions
- Base Width3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro23.5000 pulg.
- Altura total2.7500 pulg.
- Overall Length25.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso13 lb
Details
- Serie Dodge Bearing para adaptarseSC, SY 1/2 a 7/8 pulg.; TIPO E 1-3/16 a 1-1/4 pulg.
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseDe 22400 1 a 1-1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- SeriePLD
Descripción general
Descripción del fabricante
PLD-100X12 MONTURA DE RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature