Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro38.0000 pulg.
- Altura total2.7500 pulg.
- En general Longitud39.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
- Peso19 lb
Detalles
- Serie Dodge Bearing para adaptarseSC, SY 1-1/16 a 1-3/4 pulg.; SCM, SYM 1 a 1-5/8 pulg.; S-2000 1-1/8 a 1-3/4 pulg.; TIPO E 1-3/8 a 1-11/16 pulg.
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseDe 22400 1-7/16 a 1-3/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Serie de cojinetes Ppi para adaptarseTIPO E 1-7/16 pulg.; SCM 1-3/16 a 1-7/16 pulg.
- SeriePLD
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación