Motion
PLD-108 X 6
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PLD, Tipo de montaje en sillín, 6.0000 in de recorrido, 18.0000 in de centro de perno, 19.5000 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029366
No. Fabricante PLD-108 X 6
Precio207.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PLD, Tipo de montaje en sillín, 6.0000 in de recorrido, 18.0000 in de centro de perno, 19.5000 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029366
No. Fabricante PLD-108 X 6
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
Precio207.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.0000 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    19.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Viaje  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC, SY 1-1/16 a 1-3/4 pulg.; SCM, SYM 1 a 1-5/8 pulg.; S-2000 1-1/8 a 1-3/4 pulg.; TIPO E 1-3/8 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    De 22400 1-7/16 a 1-3/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie de cojinetes Ppi para adaptarse
    TIPO E 1-7/16 pulg.; SCM 1-3/16 a 1-7/16 pulg.
  • Serie
    PLD

Descripción general

Descripción del fabricante
PLD-108X6 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle