Motion
PLD-200 X 24
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PLD, Tipo de montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido, 38.7500 in de centro de perno, 40.2500 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029367
No. Fabricante PLD-200 X 24
Precio452.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PLD, Tipo de montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido, 38.7500 in de centro de perno, 40.2500 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029367
No. Fabricante PLD-200 X 24
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
Precio452.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.7500 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    40.2500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC, SY 1-15/16 pulg.; SCM, SYM 1 a 1-11/16 a 1-3/4 pulg.
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    PLD

Descripción general

Descripción del fabricante
PLD-200X24 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle