Motion
PLD-200 X 6
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 6.0000 in de recorrido, 20.7500 in de centro de perno, 22.2500 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029369
No. Fabricante PLD-200 X 6
Precio333.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 6.0000 in de recorrido, 20.7500 in de centro de perno, 22.2500 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029369
No. Fabricante PLD-200 X 6
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
Precio333.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    20.7500 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    22.2500 pulg.
  • Viaje  
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín

Descripción general

Descripción del fabricante
PLD-200X6 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle