Motion
PLD-300 X 42
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 42.0000 in de recorrido, 61.5000 in de centro de perno, 63.2500 in de longitud, 4.1250 in de altura, 5.0000 in de ancho de base
Artículo MI #04029378
No. Fabricante PLD-300 X 42
Precio1,254.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 42.0000 in de recorrido, 61.5000 in de centro de perno, 63.2500 in de longitud, 4.1250 in de altura, 5.0000 in de ancho de base
Artículo MI #04029378
No. Fabricante PLD-300 X 42
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
Precio1,254.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    61.5000 pulg.
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    63.2500 pulg.
  • Viaje  
    42.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín

Descripción general

Descripción del fabricante
PLD-300X42 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle