Motion
PMD-100 X 12
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PMD, Tipo de montaje en sillín, 12.0000 in de recorrido, 23.5000 in de centro de perno, 25.0000 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #04029383
No. Fabricante PMD-100 X 12
Precio341.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PMD, Tipo de montaje en sillín, 12.0000 in de recorrido, 23.5000 in de centro de perno, 25.0000 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #04029383
No. Fabricante PMD-100 X 12
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
Su precio$341.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    23.5000 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    25.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC 1/2 a 1 pulg.
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    De 22400 1 a 1-1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    PMD

Descripción general

Descripción del fabricante
PMD-100X12 MONTURA DE RECUPERACIÓN