Motion
PMD-208 X 36
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 36.0000 in de recorrido, 50.5000 in de centro de perno, 52.2500 in de longitud, 3.1875 in de altura, 4.7500 in de ancho de base
Artículo MI #04029401
No. Fabricante PMD-208 X 36
Precio1,311.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 36.0000 in de recorrido, 50.5000 in de centro de perno, 52.2500 in de longitud, 3.1875 in de altura, 4.7500 in de ancho de base
Artículo MI #04029401
No. Fabricante PMD-208 X 36
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
Precio1,311.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.5000 pulg.
  • Altura total
    3.1875 pulg.
  • En general Longitud  
    52.2500 pulg.
  • Viaje  
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín

Descripción general

Descripción del fabricante
PMD-208X36 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle