Motion
PMD-300 X 36
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PMD, Tipo de montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido, 55.5000 in de centro de perno, 57.2500 in de longitud, 4.1250 in de altura, 5.0000 in de ancho de base
Artículo MI #04029407
No. Fabricante PMD-300 X 36
Precio1,427.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PMD, Tipo de montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido, 55.5000 in de centro de perno, 57.2500 in de longitud, 4.1250 in de altura, 5.0000 in de ancho de base
Artículo MI #04029407
No. Fabricante PMD-300 X 36
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
Precio1,427.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    55.5000 pulg.
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    57.2500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje  
    36.0000 pulg.
  • Peso
    81 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC 2-1/2 a 2-11/16 pulg.; SCM 2-7/16 a 3 pulg.; S-2000 2-11/16 a 3-7/16 pulg.; TIPO E 2-11/16 a 3 pulg.
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    De 22400 2-11/16 a 3 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie de cojinetes Ppi para adaptarse
    TIPO E 2-15/16 pulg.; PSCM 2-3/16 a 2-7/16 pulg.
  • Serie
    PMD

Descripción general

Descripción del fabricante
PMD-300X36 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle