Especificaciones
Dimensions
- Base Width5.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro67.5000 pulg.
- Altura total4.1250 pulg.
- Overall Length69.2500 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Viaje48.0000 pulg.
- Peso93 lb
Details
- Serie Dodge Bearing para adaptarseSC 2-1/2 a 2-11/16 pulg.; SCM 2-7/16 a 3 pulg.; S-2000 2-11/16 a 3-7/16 pulg.; TIPO E 2-11/16 a 3 pulg.
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseDe 22400 2-11/16 a 3 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Serie de cojinetes Ppi para adaptarseTIPO E 2-15/16 pulg.; PSCM 2-3/16 a 2-7/16 pulg.
- SeriePMD
Descripción general
Descripción del fabricante
PMD-300X48 MONTURA DE RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature