Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho5.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro32.7500 pulg.
- Altura total6.2500 pulg.
- En general Longitud35.2500 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso84 lb
Detalles
- Serie Dodge Bearing para adaptarseTIPO E hasta 3 pulg.; S-2000 hasta 3-1/2 pulg.; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF hasta 3 pulg.
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseEPB22400 hasta 3 pulg.; PB22400 hasta 3-1/2 pulg.; PB2500 hasta 2-15/16 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Serie de cojinetes Ppi para adaptarseSAF hasta 2-15/16 pulg.; TIPO E hasta 2-15/16 pulg.
- SeriePHD
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación