Motion
PHD-400 X 60
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PHD, Tipo de montaje de sillín, 60.0000 in de recorrido, 89.2500 in de centro de perno, 92.0000 in de longitud, 7.0000 in de altura, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029425
No. Fabricante PHD-400 X 60
Precio4,469.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie PHD, Tipo de montaje de sillín, 60.0000 in de recorrido, 89.2500 in de centro de perno, 92.0000 in de longitud, 7.0000 in de altura, 6.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029425
No. Fabricante PHD-400 X 60
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
Precio4,469.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    89.2500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    92.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Viaje  
    60.0000 pulg.
  • Peso
    259 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    TIPO E hasta 5 pulg.; S-2000 hasta 5 pulg.; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF hasta 4-1/2 pulg.
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    EPB22400 hasta 5 pulg.; PB22400 hasta 5 pulg.; PB2500 hasta 5 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie de cojinetes Ppi para adaptarse
    SAF hasta 4-7/16 pulg.; TIPO E hasta 4-15/16 pulg.
  • Serie
    PHD

Descripción general

Descripción del fabricante
PHD-400X60 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle