Motion
PHD-500 X 12
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 12.0000 in de recorrido, 47.0000 in de centro de perno, 49.5000 in de longitud, 7.7500 in de altura, 7.0000 in de ancho de base
Artículo MI #04029426
No. Fabricante PHD-500 X 12
Precio10,150.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 12.0000 in de recorrido, 47.0000 in de centro de perno, 49.5000 in de longitud, 7.7500 in de altura, 7.0000 in de ancho de base
Artículo MI #04029426
No. Fabricante PHD-500 X 12
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
Precio10,150.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    7.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    47.0000 pulg.
  • Altura total
    7.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    49.5000 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín

Descripción general

Descripción del fabricante
PHD-500X12 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle