Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho10.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro90.2500 pulg.
- Altura total10.2500 pulg.
- En general Longitud93.7500 pulg.
- Diámetro de la varilla2 pulg.
- Viaje48.0000 pulg.
- Peso686 lb
Detalles
- Serie Dodge Bearing para adaptarseTIPO E hasta 7 pulg.; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF hasta 6 pulg.
- Tipo de estructuraMontaje de sillín
- Página de producto del fabricante
- Serie de cojinetes Ppi para adaptarseSAF hasta 5-15/16 pulg.
- SeriePHD
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación