Motion
PTA-208 X 30
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 30.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 4.0000 in de base, 46.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029491
No. Fabricante PTA-208 X 30
Precio732.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 30.0000 in de recorrido, 50.5000 in de longitud, 4.0000 in de base, 46.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029491
No. Fabricante PTA-208 X 30
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
Precio732.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    46.5000 pulg.
  • Altura total
    10.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    50.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje
    30.0000 pulg.
  • Peso
    56 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    TPE/TPK E/K 2-1/4 a 2-1/2 pulg.; G SC 2-1/4 a 2-7/16 pulg.; GM SCM 2-3/16 a 2-1/4 pulg.; TPHU S-2000 2-3/16 pulg.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    ETP TIPO E 2-1/4 a 2-1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    PTA

Descripción general

Descripción del fabricante
PTA-208X30 MONTURA DE RECUPERACIÓN