Motion
PTA-400 X 42
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 42.0000 in de recorrido, 68.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 66.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029502
No. Fabricante PTA-400 X 42
Precio2,286.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 42.0000 in de recorrido, 68.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 66.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029502
No. Fabricante PTA-400 X 42
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
Precio2,286.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    66.0000 pulg.
  • Altura total
    14.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    68.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/4 pulg.
  • Viaje
    42.0000 pulg.
  • Peso
    137 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    TPE/TPK E/K de 3-15/16 a 4 pulg.; GM SCM de 3-7/16 a 3-1/2 pulg.; TPHU de S-2000 3-15/16 pulg.
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    ETP TIPO E 3-15/16 a 4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    PTA

Descripción general

Descripción del fabricante
PTA-400X42 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle