Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho5.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro21.1250 pulg.
- En general Altura2.7500 pulg.
- En general Longitud33.6250 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Viaje24.0000 pulg.
Detalles
- Serie Dodge Bearing para adaptarseSC 1-1/2 a 2-7/16 pulg.; SCM 1-7/16 a 2-1/4 pulg.; E/K 1-3/8 a 2-3/16 pulg.; S-2000 1-11/16 a 2-3/16 pulg.
- Tipo de estructuraTubo de portaobjetos
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseU200 1-1/2 a 2-7/16 pulg.; U300 7/8 a 17/16 pulg.; 22400 1-5/8 a 2-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricantePST-300X24
- Página de producto del fabricante
- Serie de cojinetes Ppi para adaptarseSCM 1-7/16 a 1-11/16 pulg.; Tipo E 1-7/16 a 2-3/16 pulg.
- SeriePST
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación