Motion
PST-300 X 30
Marco de recogida del tubo deslizante de precisión - Tubo deslizante, 30.0000 in de recorrido, 39.6250 in de longitud, 5.2500 in de ancho, 2.7500 in de altura, 33.1250 in de longitud central del perno
Artículo MI #04029512
No. Fabricante PST-300 X 30
Precio696.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco de recogida del tubo deslizante de precisión - Tubo deslizante, 30.0000 in de recorrido, 39.6250 in de longitud, 5.2500 in de ancho, 2.7500 in de altura, 33.1250 in de longitud central del perno
Artículo MI #04029512
No. Fabricante PST-300 X 30
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
Su precio$696.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    33.1250 pulg.
  • En general Altura  
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    39.6250 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje  
    30.0000 pulg.

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC 1-1/2 a 2-7/16 pulg.; SCM 1-7/16 a 2-1/4 pulg.; E/K 1-3/8 a 2-3/16 pulg.; S-2000 1-11/16 a 2-3/16 pulg.
  • Tipo de estructura
    Tubo de portaobjetos
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    U200 1-1/2 a 2-7/16 pulg.; U300 7/8 a 17/16 pulg.; 22400 1-5/8 a 2-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    PST-300X30
  • Página de producto del fabricante
  • Serie de cojinetes Ppi para adaptarse
    SCM 1-7/16 a 1-11/16 pulg.; Tipo E 1-7/16 a 2-3/16 pulg.
  • Serie
    PST

Descripción general

Descripción del fabricante
PST-300X30 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle