Motion
PST-400 X 9
Marco de recogida del tubo deslizante de precisión - Tubo deslizante, 9.0000 in de recorrido, 26.2500 in de longitud, 7.5000 in de ancho, 3.5000 in de altura, 17.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #04029518
No. Fabricante PST-400 X 9
Precio1,068.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco de recogida del tubo deslizante de precisión - Tubo deslizante, 9.0000 in de recorrido, 26.2500 in de longitud, 7.5000 in de ancho, 3.5000 in de altura, 17.0000 in de longitud central del perno
Artículo MI #04029518
No. Fabricante PST-400 X 9
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
Precio1,068.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.0000 pulg.
  • En general Altura  
    3.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    26.2500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/2 pulg.
  • Viaje  
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC 2-1/2 a 2-15/16 pulg.; SCM2-7/16 a 3-1/2 pulg.; E/K 2-1/4 a 3-1/2 pulg.; S-2000 3-7/16 pulg.
  • Tipo de estructura
    Tubo de portaobjetos
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    U200 2-1/2 a 3-1/2 pulg.; U300 1-1/2 a 2-7/16 pulg.; 22400 3-3/16 a 3-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    PST-400X9
  • Página de producto del fabricante
  • Serie de cojinetes Ppi para adaptarse
    SCM 2-7/16 a 2-15/16 pulg.; Tipo E 2-7/16 a 3-7/16 pulg.
  • Serie
    PST

Descripción general

Descripción del fabricante
PST-400X9 MONTURA DE RECUPERACIÓN

You May Also Like