Motion
PST-500X18
Marco de recogida del bloque de almohada - Tipo de tubo deslizante, 18.0000 in de recorrido, 43.7500 in de longitud, 11.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029519
No. Fabricante PST-500X18
Precio5,605.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco de recogida del bloque de almohada - Tipo de tubo deslizante, 18.0000 in de recorrido, 43.7500 in de longitud, 11.5000 in de ancho de base
Artículo MI #04029519
No. Fabricante PST-500X18
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
Precio5,605.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    11.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    43.7500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    2 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    215.66 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC hasta tp 2-15/16 pulg.;SCM hasta 3-1/2 pulg.;E/K hasta tp 3-1/2 pulg.;S-2000 hasta 4 pulg.
  • Tipo de estructura
    Tubo de portaobjetos
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    U200 hasta 4 pulg.;U300 hasta 3-15/16;22400 hasta 4 pulg.
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    Taladrado a pedido
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    Taladrado a pedido
  • Serie de cojinetes Ppi para adaptarse
    SCM hasta 3-7/16 en ;Tipo E hasta 3-7/16 en

Descripción general

Descripción del fabricante
PST-500X18 MONTURA DE RECUPERACIÓN
  • El tubo deslizante protege el tornillo del medio ambiente mediante un diseño de tubo en tubo, disponible para bloques de almohadillas de cojinetes de rodillos y bolas de la unidad
  • El tubo cuadrado se puede llenar con grasa para proteger el tornillo
  • El bastidor en línea mantiene la fuerza en la línea central del cojinete
  • El diseño estándar incorpora patas de montaje de alta resistencia para un montaje fácil con cuatro pernos en el lateral del armazón del transportador

También puede gustarle