Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho7.3125 pulg.
- En general Altura2.0000 pulg.
- En general Longitud18.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla5/8 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
Detalles
- Serie Dodge Bearing para adaptarseWSTU-SC SC 1/2 a 1 pulg.
- Tipo de estructuraTirador central
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseT-U300 7/8 a 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricantePWS-100X12
- Página de producto del fabricante
- SeriePWS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación