Motion
PWS-200 X 12
Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 19.7500 in de largo, 8.5625 in de ancho, 2.5000 in de alto
Artículo MI #04029533
No. Fabricante PWS-200 X 12
Precio343.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 19.7500 in de largo, 8.5625 in de ancho, 2.5000 in de alto
Artículo MI #04029533
No. Fabricante PWS-200 X 12
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
Precio343.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    8.5625 pulg.
  • En general Altura  
    2.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    19.7500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    WSTU-SC SC de 1-1/2 a 2 pulg.; WSTU-SCM SCM de 1-7/16 a 1-3/4 pulg.
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    T-U300 1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    PWS-200X12
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    PWS

Descripción general

Descripción del fabricante
PWS-200X12 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle