Motion
PWS-300 X 18
Bastidor de tracción central - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 29.8750 in de largo, 12.0000 in de ancho, 3.5000 in de alto
Artículo MI #04029547
No. Fabricante PWS-300 X 18
Precio884.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de tracción central - Tirador central, 18.0000 in de recorrido, 29.8750 in de largo, 12.0000 in de ancho, 3.5000 in de alto
Artículo MI #04029547
No. Fabricante PWS-300 X 18
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
Precio884.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    12.0000 pulg.
  • En general Altura  
    3.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    29.8750 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/2 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    WSTU-SC SC de 2-1/2 a 2-15/16 pulg.; WSTU-SCM SCM de 2-7/16 a 2-11/16 pulg.
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    De T-U300 2-1/4 a 2-7/16 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    PWS-300X18
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    PWS

Descripción general

Descripción del fabricante
PWS-300X18 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle