Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho12.0000 pulg.
- En general Altura3.5000 pulg.
- En general Longitud20.8750 pulg.
- Viaje9.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricantePWS-300X9
Descripción general
Descripción del fabricante
PWS-300X9 MONTURA DE RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature