Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho12.5625 pulg.
- En general Altura3.5000 pulg.
- En general Longitud29.8750 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
Detalles
- Serie Dodge Bearing para adaptarseWSTU-SCM SCM de 2-15/16 a 3 pulg.
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricantePWS-308X18
- Página de producto del fabricante
- SeriePWS
Descripción general
Descripción del fabricante
PWS-308X18 MONTURA DE RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature