Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho12.5625 pulg.
- En general Altura3.5000 pulg.
- En general Longitud41.8750 pulg.
- Diámetro de la varilla1-1/2 pulg.
- Viaje30.0000 pulg.
Detalles
- Serie Dodge Bearing para adaptarseWSTU-SCM SCM de 2-15/16 a 3 pulg.
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricantePWS-308X30
- Página de producto del fabricante
- SeriePWS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación