Motion
PPA-200 X 24
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 24.0000 in de recorrido, 40.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 38.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029558
No. Fabricante PPA-200 X 24
Precio1,009.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 24.0000 in de recorrido, 40.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 38.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029558
No. Fabricante PPA-200 X 24
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
Precio1,009.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.5000 pulg.
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    40.5000 pulg.
  • Viaje
    24.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA-200X24 MONTURA DE RECUPERACIÓN