Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro27.5000 pulg.
- Altura total9.1250 pulg.
- En general Longitud29.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso34 lb
Detalles
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarseTDS(3)-U200N 2-3/16 pulg.; DS-B22400H 2-3/16 pulg.
- Página de producto del fabricante
- SeriePPA
Descripción general
Descripción del fabricante
PPA-203X12 MONTURA DE RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación