Motion
PPA-208 X 18
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 4.0000 in de base, 34.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029563
No. Fabricante PPA-208 X 18
Precio905.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 18.0000 in de recorrido, 36.5000 in de longitud, 4.0000 in de base, 34.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029563
No. Fabricante PPA-208 X 18
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
Su precio$905.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    34.5000 pulg.
  • Altura total
    10.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    36.5000 pulg.
  • Viaje
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA-208X18 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle