Motion
PPA-300 X 36
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 36.0000 in de recorrido, 54.5000 in de longitud, 4.5000 in de base, 54.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029572
No. Fabricante PPA-300 X 36
Precio1,360.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 36.0000 in de recorrido, 54.5000 in de longitud, 4.5000 in de base, 54.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029572
No. Fabricante PPA-300 X 36
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
Precio1,360.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    54.5000 pulg.
  • Altura total
    11.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    54.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje
    36.0000 pulg.
  • Peso
    88 lb

Detalles

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    TDS(3)-U200N 2-15/16 pulg.; DS-B22400H 2-15/16 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    PPA

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA-300X36 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle