Motion
PPA-308 X 30
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de longitud, 4.5000 in de base, 50.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029576
No. Fabricante PPA-308 X 30
Precio1,579.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 30.0000 in de recorrido, 52.2500 in de longitud, 4.5000 in de base, 50.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029576
No. Fabricante PPA-308 X 30
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
Precio1,579.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.0000 pulg.
  • Altura total
    12.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    52.2500 pulg.
  • Viaje
    30.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA-308X30 MONTURA DE RECUPERACIÓN

También puede gustarle