Motion
PPA-400 X 48
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 48.0000 in de recorrido, 74.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 72.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029586
No. Fabricante PPA-400 X 48
Precio2,635.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de ángulo superior - 48.0000 in de recorrido, 74.5000 in de longitud, 5.5000 in de base, 72.0000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04029586
No. Fabricante PPA-400 X 48
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
Precio2,635.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    72.0000 pulg.
  • Altura total
    14.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    74.5000 pulg.
  • Viaje
    48.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Ángulo superior

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA-400X48 MONTURA DE RECUPERACIÓN