Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa14 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro23 pulg.
- Peso2.44 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje3.28 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioProtector antivuelco
- MaterialPVC
Descripción general
- Proporciona una barrera en el punto de pinzamiento creado por la correa que pasa sobre un rodillo de retorno - Fácil instalación en rodillos de 4", 5" o 6"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación