Motion
RG16B
Accesorio de cinta transportadora a granel - Protector de rodillo, material de PVC, 16 in ancho de banda
Artículo MI #04029592
No. Fabricante RG16B
Precio171.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de cinta transportadora a granel - Protector de rodillo, material de PVC, 16 in ancho de banda
Artículo MI #04029592
No. Fabricante RG16B
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
Precio171.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    25 pulg.
  • Peso
    3.57 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    3.28 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Protector antivuelco
  • Material
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
RG16B PROTECCIÓN DE RODILLO
  • Proporciona una barrera en el punto de pinzamiento creado por la correa que pasa sobre un rodillo de retorno - Fácil instalación en rodillos de 4", 5" o 6"

También puede gustarle