Motion
JW4549-K0000

TIMKEN
JW4549-K0000

Cono de cojinete de rodillo cónico - 45 mm D.I., 26.500 mm Ancho del cono
Artículo MI #04029886
No. Fabricante JW4549-K0000
Precio209.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
JW4549-K0000

Cono de cojinete de rodillo cónico - 45 mm D.I., 26.500 mm Ancho del cono
Artículo MI #04029886
No. Fabricante JW4549-K0000
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
Precio209.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Cono Ancho  
    26.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    26.5 mm
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Material de la jaula
    Acero
  • Copa compatible
    JW4510
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    053893141121
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Serie
    JW4500
  • UPC_NO
    053893141121

Descripción general

Descripción del fabricante
JW4549 CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"