Motion
104-3220-006
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #04029925
No. Fabricante 104-3220-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #04029925
No. Fabricante 104-3220-006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.33 pulg.
  • Longitud total
    8.74 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.
  • Peso
    21.00 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos (SAE A)
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    101.6 cc/rev
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    576 rpm
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de pieza de repuesto
    Accionamiento del motor hidráulico
  • Tipo de sello
    Viton
  • Serie
    Serie 2000
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
104-3220 MOTOR HIDRÁULICO
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

También puede gustarle