Motion
66243527956

NORTON ABRASIVES
66243527956

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. de diámetro de orificio central, 46 grano, grado grueso, 15280 rpm
Artículo MI #04030543
No. Fabricante 66243527956
Precio4.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243527956

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. de diámetro de orificio central, 46 grano, grado grueso, 15280 rpm
Artículo MI #04030543
No. Fabricante 66243527956

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15280 rpm
  • Cantidad del paquete
    250
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66243527956
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66243527956 4 X 0,045 X 5/8 GEMINI CUTOF
  • Para aplicaciones de tronzado tradicionales
  • Aplicaciones: dimensionamiento de chapas de corte metálicas, tuberías y placas metálicas (fabricación de metal)
  • Las ruedas a granel vienen con 5 cajas interiores de 50 ruedas cada una, a un precio por rueda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo